Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA31851
Cod. Produttore
31851
Cod. EAN
8029210815282

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Isolamento e robustezza
  • Resistenza: Urti e abrasioni
  • Superficie: Trattata per esterni
  • Installazione: Compatibile vari sistemi
  • Normative: Standard internazionali
  • Serie: RL107S
Descrizione del produttore: RL107S DER.LATER. T 100X75 è un elemento di isolamento e protezione per applicazioni elettriche, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e sicurezza. La sua forma rettangolare di 100x75 millimetri lo rende ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una protezione affidabile dei componenti elettrici. La robustezza del materiale assicura una protezione efficace contro urti e abrasioni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico nel tempo. La superficie del prodotto è trattata per resistere alle condizioni ambientali più sfidanti, garantendo una lunga vita utile. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio permette un'installazione semplice e sicura, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni impianto. La sua progettazione rispetta gli standard di sicurezza e le normative internazionali, rendendolo un componente affidabile per applicazioni industriali e civili. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale fa di questo elemento una soluzione ottimale per la protezione e l'isolamento dei circuiti elettrici.

Produttore

RL107S DER.LATER. T 100X75

€ 20,64 x 1 pz.
(pz.)