Prodotti /

Cod. Rexel
CP7409238
Cod. Produttore
7409238
Cod. EAN
4012195867302

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 9
  • Uscita cavi laterale: Sì
  • Montaggio con coperchio: DUG RK UAN
  • Compatibile con profilo: NW ... QK
  • Supporti elettrici: 1 MT45V 0, 3 UT4
  • Moduli supportati: fino a 34 moduli
  • Adatta per pavimenti: lavaggio secco
  • Serie: RKSN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco. Il montaggio è possibile grazie ad un coperchio di montaggio DUG RK UAN (pavimento flottante) o profilo livellante NW ... QK (pavimento in massetto) da ordinare separatamente. Possibilità di installazione di dispositivi elettrici: - 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45 - 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45 - 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Tipologia

Quadrato

numero di apparecchi incassabili

12

numero di scatole per apparecchi

3

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

larghezza quota di montaggio

244 mm

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole

lunghezza dimensione di montaggio

244 mm

profondità di incasso min.

105 mm

Serie

RKSN