Prodotti /

Cod. Rexel
CP6047602
Cod. Produttore
6047602
Cod. EAN
4012196662166

Informazioni di prodotto

  • Serie: RKS Series
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Bordo: 60 mm
  • Modello: RKS 605 FT
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Sistemi di passerelle
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RKS 60 = Sistema di passerelle con bordo di 60 mm.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

60 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,08 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,75 mm

perforazione laterale

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

3000 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

2000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

150 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1 ... 3 m

Serie

RKS Series