Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7406560
Cod. Produttore
7406560
Cod. EAN
4012195384823

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RKS 2V2 30 CASSETTA
  • Uscita cavo: Laterale
  • Installazione: Su scatola massetto
  • Modello scatola: UZD250
  • Adatta per: Pavimenti lavaggio a secco
  • Serie: RKS
  • Quantità consigliata: 78

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cassetta telaio con uscita cavo laterale da installare su scatola massetto UZD250. Adatta per pavimenti trattati con lavaggio a secco.

adatto per

Installazione con cassetta sotterranea

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

Altezza della cassetta

30 mm

Cavità per rivestimento pavimento

28 mm

Serie

RKS

Produttore

RKS 2V2 30 COPERCHIO PER UZD 25 RIV