Prodotti /

Cod. Rexel
CP7406032
Cod. Produttore
7406032
Cod. EAN
4012195106425

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RK V3 15 CASSETTA TELAIO
  • Tipo: cassetta telaio cieca
  • Applicazione: apertura ispezione a pavimento
  • Compatibilità: UZD350-3
  • Ambienti: interni
  • Pavimenti: lisci
  • Lavaggio: qualsiasi tipo
  • Serie: RK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cassetta telaio "cieca" per la realizzazione di un'apertura di ispezione a pavimento da installare su UZD350-3 in pavimenti trattati con qualsiasi tipo di lavaggio in ambienti interni. Adatta solo per pavimenti lisci.

adatto per

Installazione con cassetta sotterranea

materiale

Acciaio inossidabile

cura dei pavimenti

Bagnato

Serie

RK