Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7405818
Cod. Produttore
7405818
Cod. EAN
4012195891246

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RK NEV2 230
  • Funzione: Regolazione altezza
  • Applicazione: Cassette livellabili
  • Compatibilità: Sistemi filopavimento
  • Composizione: 4 unità livellamento
  • Serie: NEV2
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per la regolazione in altezza delle cassette livellabili e i sistemi di canali filopavimento OKB. Il VPE o KIT è composto da 4 unità di livellamento.

Adatto per condotti

Adatto per cassette

Materiale piede

Metallo

zona di livellamento

260 ... 310 mm

Produttore

RK NEV2 230 UNIT DI LIVELLAMENTO