Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CARIV2
Cod. Produttore
RIV2
Cod. EAN
8006588027622

Informazioni di prodotto

RIVETTO PLP MM.4.5 VERDE
Descrizione del produttore: Rivetto in plastica di colore verde con diametro di 4,5 mm, ideale per fissaggi leggeri nel settore elettrico. Progettato per garantire una rapida e sicura installazione, offre resistenza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un ancoraggio stabile senza danneggiare i materiali circostanti.

forma della testa

Sfera piatta

diametro

4,5 mm

materiale della bussola

Plastica

lunghezza

12 mm

Materiale del perno

Plastica

Allargabile

Produttore

Rivetto plastica verde 4,5 mm fissaggi leggeri settore elettrico installazione rapida e sicura