› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Rivelatore infrarossi passivo interno doppio elemento PIR portata 15m angolo 90° sicurezza ambienti interni

Cod. Rexel BP846EA-0140
Cod. Produttore 846EA-0140
Cod. EAN 8050456063601

Informazioni principali

  • Portata: 15 m
  • Apertura: 90°
  • Fasci: 18 su 4 piani
  • Assorbimento: 17 mA
  • Dimensioni: 107x61,5x44 mm
  • Grado protezione: 2
  • Classe ambientale: II
  • Serie: PXIRV01

Descrizione del prodotto

Rivelatore a infrarossi per uso interno, progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile di movimento. Ideale per sistemi di sicurezza, questo dispositivo si integra facilmente in impianti elettrici per la protezione di ambienti interni. La sua tecnologia avanzata assicura una risposta rapida a variazioni termiche, migliorando l’efficacia del sistema di allarme. Il design compatto e discreto si adatta a qualsiasi contesto, offrendo una soluzione efficiente per il monitoraggio e la sicurezza degli spazi interni. Descrizione del produttore: Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi realizzato con doppio elemento PIR. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata tramite dipswitch. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 17 mA. Dimensioni: 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale II.

Caratteristiche tecniche

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Rivelatore infrarossi passivo interno doppio elemento PIR portata 15m angolo 90° sicurezza ambienti interni