Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EA-0340
Cod. Produttore
846EA-0340
Cod. EAN
8050456061799

Informazioni di prodotto

PXIRCB RIVELATORE IR A TENDA

Documentazione tecnica

Rivelatore a infrarossi a tenda progettato per garantire un'accurata rilevazione di movimento in ambienti interni. La tecnologia IR consente una protezione efficace contro intrusioni, grazie a un fascio di rilevamento stretto e preciso. Il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo affidabilità e sicurezza per impianti di allarme e sistemi di controllo accessi. Adatto per installazioni professionali, assicura una copertura mirata e una rapida risposta alle variazioni termiche nell'area sorvegliata. Descrizione del produttore: Rivelatore ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l’utente può attraversare il varco dall’interno verso l’esterno senza generare l’allarme, mentre l’intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Assorbimento 12 mA. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Produttore

Rivelatore infrarossi a tenda passivo per protezione porte finestre interno ed esterno IP43