Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA6020
Cod. Produttore
1GA6020
Cod. EAN
8019108181216

Informazioni di prodotto

RIVELATORE DI TEMPERATURA
Descrizione del produttore: Il RIVELATORE DI TEMPERATURA PY1GA6020 è un dispositivo innovativo progettato per garantire la massima sicurezza ambientale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo rivelatore utilizza un principio attivo di massimo termico per monitorare le variazioni di temperatura. La sua versatilità di montaggio lo rende adatto a diverse applicazioni, offrendo un'affidabilità senza pari. Con un design elegante e funzionale, il PY1GA6020 rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

altezza

43 mm

diametro

102 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Massimo termico

con base

grado di protezione (IP)

IP21

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Temperatura d'intervento

78 °C

adatto per fissaggio canale

tensione di alimentazione

12 ... 24 V