Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA6010
Cod. Produttore
1GA6010
Cod. EAN
8019108181209

Informazioni di prodotto

RIVELATORE DI FUMO
Descrizione del produttore: Il RIVELATORE DI FUMO PY1GA6010 è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Con un principio attivo ottico, questo rivelatore garantisce un'accurata rilevazione del fumo, proteggendo la tua casa da potenziali incendi. La sua versatilità di montaggio lo rende adatto a diverse situazioni. Progettato per funzionare in modo affidabile, il PY1GA6010 è un alleato indispensabile per la tua tranquillità. Scegli la sicurezza e la protezione con questo rivelatore di fumo di alta qualità.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

altezza

43 mm

diametro

102 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Principio di funzionamento

Ottico

con base

grado di protezione (IP)

IP20

interruttore di fumo

collegabile in rete tramite cavo

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

adatto per fissaggio canale

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

RIVELATORE DI FUMO