Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/149
Cod. Produttore
1033/149
Cod. EAN
8021156021505

Informazioni di prodotto

RIVEL. DOP.ELEM. P/EXT 12+12MT
Descrizione del produttore: Rivelatore doppio elemento per esterno con portata di 12+12 metri, progettato per garantire un rilevamento affidabile e preciso in ambienti esterni. Ideale per applicazioni di sicurezza, offre una copertura estesa e una risposta rapida ai movimenti, assicurando protezione efficace contro intrusioni. Realizzato con materiali resistenti alle condizioni atmosferiche, è un componente essenziale per impianti di allarme esterni.

monitoraggio della copertura

profondità

69 mm

larghezza

55 mm

altezza

233 mm

tensione d’esercizio

10 V

corrente d’esercizio

24 mA

area di rilevazione

12 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi