Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE391-90010
Cod. Produttore
391-90010
Cod. EAN
4031026660561

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1500 V CC
  • Materiale: PA66HIRHSUV
  • Temperatura operativa: -40 °C a +110 °C
  • Resistenza UV: stabilizzato ai raggi UV
  • Resistenza chimica: elevata, compresi cloruri
  • Tipo fascetta: Serie T per uso esterno
  • Diametro legatura max: fino a 245 mm
  • Peso fascetta: da 80 a 1115 N

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il riscaldatore a gas CHG900 è alimentato da una cartuccia P445, garantendo una autonomia di 90 minuti. L'attrezzo è sviluppato per produrre calore senza fiamma, rendendolo il riscaldatore ad aria calda ideale per applicare ogni tipo di tubo e marcacavo termorestringente e di preformati in linea e di transizione o di cappucci terminali. Può essere utilizzato in condizioni avverse, fino a temperature di -8 °C.

con regolazione della temperatura

peso macchina

0,547 kg

Regolazione del flusso d'aria

Continuamente variabile

temperatura

190 ... 900 °C

Temperatura d'esercizio

190 ... 900 °C

Serie

CHG900

Produttore

Riscaldatore a gas CHG900 senza fiamma per tubi e marcacavi termorestringenti, autonomia 90 minuti, uso fino a -8°C