Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELEF600N
Cod. Produttore
ELEF600N

Informazioni di prodotto

RIPIANO FISSO 19 1U PROF.600 100KG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: consente l'integrazione di apparecchi pesanti non montabili su rack.

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

44,45 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

max. capacità di carico

100 kg

materiale

Metallo

Produttore

RIPIANO FISSO 19 1U PROF.600 100KG

€ 55,75 x 1 pz.
(pz.)