Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMELEF400N
Cod. Produttore
ELEF400N
Cod. EAN
3700575927241
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADI DATI 19’’

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

430 mm

altezza

44.45 mm

profondità

400 mm

materiale

metallo

colore

nero

numero RAL

9005

Produttore

Ripiano 19’’ fisso 1 U - 4 punti di fissaggio - profondità 400 mm