Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMELEG600N
Cod. Produttore
ELEG600N
Cod. EAN
3700575927272
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADI DATI 19’’

esecuzione

guida di scorrimento

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

410 mm

altezza

44.45 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

colore

nero

numero RAL

9005

Produttore

Ripiano 19’’ estraibile 1 U - 4 punti di fissaggio - profondità 600 mm