Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMELEG400N
Cod. Produttore
ELEG400N
Cod. EAN
3700575927265
Prodotto Gigamedia.
Categoria: ARMADI DATI 19’’

esecuzione

guida di scorrimento

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

larghezza

410 mm

altezza

44.45 mm

profondità

400 mm

materiale

metallo

colore

nero

numero RAL

9005

Produttore

Ripiano 19’’ estraibile 1 U - 4 punti di fissaggio - profondità 400 mm