› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Ripetitore Wi-Fi AC1200 compatto alta velocità per casa e ufficio

Cod. Rexel EA429852100
Cod. Produttore 429852100
Cod. EAN 8029564601579

Informazioni principali

  • Frequenza: 2.4GHz & 5GHz
  • Velocità Wi-Fi: 1200Mbps AC
  • Modalità: Extender / Access Point
  • Antennas: 2 x 5dBi esterne
  • Porta LAN: 1 x 10/100Mbps
  • Setup: WPS rapido
  • Temperatura operativa: 0℃~50℃
  • Serie: RE1200

Descrizione del prodotto

Ripetitore di segnale Wi-Fi AC1200 progettato per estendere la copertura della rete wireless in ambienti domestici o professionali. Supporta velocità elevate fino a 1200 Mbps, garantendo una connessione stabile e veloce per dispositivi come smartphone, tablet e computer portatili. Facile da configurare, consente di eliminare le zone d’ombra del segnale e migliorare la qualità della rete senza fili. Il design compatto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione efficace per aumentare la portata del segnale Wi-Fi esistente. Descrizione del produttore: Il ripetitore di segnale AC1200 RE1200 è un dispositivo progettato per estendere la copertura della rete Wi-Fi, migliorando la connettività in ambienti domestici o lavorativi. Grazie alla tecnologia AC1200, garantisce una velocità di trasmissione dati elevata e stabile, ideale per lo streaming, il gaming e la navigazione internet senza interruzioni. Il design compatto e l'installazione semplice lo rendono una soluzione pratica per eliminare le zone d'ombra del segnale wireless, assicurando una copertura più ampia e una connessione affidabile in ogni angolo della casa o dell’ufficio.
Ripetitore Wi-Fi AC1200 compatto alta velocità per casa e ufficio