Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR821
Cod. Produttore
821
Cod. EAN
8021156011667

Informazioni di prodotto

Il ripetitore di chiamata telefonica UR821 facilita la diffusione dello squillo in ambienti rumorosi o estesi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con linee telefoniche, PABX e intercomunicanti
  • Possibilità di collegare fino a 5 sonerie in parallelo o serie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore copertura sonora in ambienti ampi o rumorosi
  • Affidabilità e chiarezza dello squillo a 50Vca
  • Risparmio di tempo grazie alla facile integrazione
Il dispositivo ripetitore di chiamata telefonica è un accessorio che permette di collegare una o più sonerie badenia a campana, al fine di diffondere lo squillo di chiamata in ambienti particolarmente rumorosi o estesi.In ingresso al dispositivo possono essere collegati: una linea telefonica o un ingresso per derivato interno di PABX, oppure un dispositivo intercomunicante, sia a 10-12V ca che a 6V ca. Il dispositivo genera una chiamata a 50Vca (a 50Hz) ed è possibile collegare ad esso fino a 5 sonerie badenia a campana UTD 2841/1 (in parallelo) o UTD 2841/2 (in serie). Descrizione del produttore: Il dispositivo ripetitore di chiamata telefonica è un accessorio che permette di collegare una o più sonerie badenia a campana, al fine di diffondere lo squillo di chiamata in ambienti particolarmente rumorosi o estesi.In ingresso al dispositivo possono essere collegati: una linea telefonica o un ingresso per derivato interno di PABX, oppure un dispositivo intercomunicante, sia a 10-12V ca che a 6V ca. Il dispositivo genera una chiamata a 50Vca (a 50Hz) ed è possibile collegare ad esso fino a 5 sonerie badenia a campana UTD 2841/1 (in parallelo) o UTD 2841/2 (in serie).

tipo di accessori

modulo per collegamento fisso