› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

RIOLX8WS LAMPEGGIATORE

Cod. Rexel CJ806SS-0030
Cod. Produttore 806SS-0030
Cod. EAN 8050456066749

Informazioni principali

  • Alimentazione: 3 V
  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Frequenza radio: 868,95 MHz
  • Capacità batterie: 1700 mAh
  • Materiale: ABS - Policarbonato
  • Grado protezione: IP54
  • Portata radio max: 30 m
  • Serie: RIO System 2.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RIOLX8WS - Lampeggiatore wireless.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

RIOLX8WS LAMPEGGIATORE