Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECP130038
Cod. Produttore
CP130038
Cod. EAN
5019102218140

Informazioni di prodotto

Rilevatore PIR ON/OFF a incasso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta. ON/OFF 10A IP40. Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Produttore

RILEVATORE PIR ON/OFF A INCASSO