Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Tipologia
Segnalatore di movimento
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di tensione di alimentazione
AC
Controllore Illuminazione vano scale
qualità del materiale
Materiale termoplastico
Max. portata trasmissione frontale
8 m
Max. portata trasmissione laterale
max. potenza di interruzione
800 W
corrente di inserzione max.
5 A
materiale
Plastica
sensibilità di intervento regolabile
con unità di segnalazione
angolo di scansione
110 GRADO
resistenza agli urti
IK04
grado di protezione (IP)
IP40
Tipo superficie
Lucido
durata di funzionamento min.
5 s
durata di funzionamento max.
12 min
adatto per montaggio a parete
luminosità di intervento regolabile
altezza di montaggio ottimale
1,2 m
numero delle zone di commutazione
1
Max. gamma di presenza
40 SQUARE_METER
Max. commutazione del LED di alimentazione
150 W
tipo di sensore
Passivo infrarossi
frequenza
50 ... 60 Hz
temperatura
0 ... 40 °C
luminosità di intervento
5 ... 200 lx
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te