Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/109
Cod. Produttore
1051/109
Cod. EAN
8021156068630

Informazioni di prodotto

Il rilevatore tripla tecnologia UR1051/109 assicura prestazioni elevate e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con indicazioni chiare (altezza consigliata 1 m)
  • Protezione IP54 per installazioni esterne sicure
  • Riduzione dei tempi grazie alla funzione Antimasking e Pet Immunity integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Copertura fino a 12 metri per una protezione estesa
  • Minori falsi allarmi grazie alla funzione Pet Immunity
  • Maggiore affidabilità e sicurezza anche in ambienti esterni
Il rilevatore è idoneo per le applicazioni da esterno, è dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity. Ha una copertura fino a 12 m e un grado di protezione IP54. Si consiglia l'installazione ad 1 m di altezza. Descrizione del produttore: Il rilevatore è idoneo per le applicazioni da esterno, è dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity. Ha una copertura fino a 12 m e un grado di protezione IP54. Si consiglia l'installazione ad 1 m di altezza.

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

55 mm

larghezza

70 mm

altezza

165 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore a doppia tecnologia wireless da esterno