Prodotti /

Cod. Rexel
CX2900932
Cod. Produttore
2900932
Cod. EAN
4046356733168

Informazioni di prodotto

RIF-2-BSC/4X21 Prese rele

Documentazione tecnica

Base relè RIF-2..., per relè industriali con 2 o 4 contatti di scambio, connessione a vite, possibilità d’innesto per moduli d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

numero di pin

14

larghezza

27 mm

altezza

89 mm

profondità

75 mm