Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337679ZL
Cod. Produttore
37679ZL
Cod. EAN
8033603338524

Informazioni di prodotto

Riduzione SX componibile 500-400 H80 ZL

esecuzione

connettore fornito

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

riduzione a sinistra

materiale

acciaio

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

altezza del canale portacavi

80 mm