Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040052
Cod. Produttore
1040052
Cod. EAN
8032887000769

Informazioni di prodotto

SX1040052 offre prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice grazie alla forma compatta ed ergonomica
  • Risparmio di tempo con una gestione facilitata durante posa e manutenzione
  • Compatibilità con standard IP e NEMA per ambienti sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza e durabilità nel tempo
  • Efficienza energetica garantita dalla buona conduttività
  • Protezione affidabile contro polvere e umidità
Descrizione del produttore: SX1040052 è una curva piana a 45 gradi con dimensioni di 100x80 ZS, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica e cablaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta permette un'installazione semplice e sicura, ottimale per ambienti industriali e civili. La curva è progettata per offrire un'ottima conduttività e protezione superficiale, assicurando efficienza energetica e sicurezza. La struttura robusta e il design ergonomico ne facilitano la gestione durante le operazioni di posa e manutenzione. Perfetta per connessioni di alta tensione e sistemi di distribuzione, questa curva piana si integra facilmente con altri componenti elettrici, contribuendo a un impianto stabile e performante. La sua compatibilità con standard di protezione IP e NEMA la rende adatta a ambienti con elevate esigenze di sicurezza e protezione contro polvere e umidità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° 100x80 ZS alta resistenza efficienza energetica distribuzione elettrica

€ 20,62 x 1 pz.
(pz.)