Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337671ZL
Cod. Produttore
37671ZL
Cod. EAN
8033603304581

Informazioni di prodotto

Riduzione SX componibile 200-100 H80 ZL
Riduzione sinistra da 100 mm

esecuzione

connettore fornito

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

riduzione a sinistra

materiale

acciaio

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm