Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRM201
Cod. Produttore
RM201
Cod. EAN
8030343068124

Informazioni di prodotto

Riduzione R esagonale in ottone nichelato
Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

9

Produttore

Riduzione Rm201 Iso 20M-Pg09 F

€ 1,97 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info