Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRFGG03
Cod. Produttore
RFGG03
Cod. EAN
8030343067561

Informazioni di prodotto

Riduzione filettata in ottone nichelato per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto standard GAS
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiale resistente per lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza garantita nelle connessioni idrauliche ed elettriche
  • Riduzione del rischio di perdite e guasti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali
Riduzione filettata in ottone con filettatura gas interna da 1/4 di pollice e filettatura gas esterna da 3/8 di pollice. Progettata per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici e idraulici, assicura affidabilità e durata grazie al materiale di alta qualità. Ideale per adattare tubi e raccordi con diverse dimensioni di filettatura mantenendo la tenuta ottimale. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione filettata ottone nichelato 1/4F-3/8M impianti elettrici idraulici