Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBM203
Cod. Produttore
RBM203
Cod. EAN
8030343066595

Informazioni di prodotto

Riduzione RB a bicchiere in ottone nichelato
Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO metrico - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

13,5

Produttore

Riduzione Rbm203 Iso 20M-Pg13,5F

€ 2,13 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info