Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBM1620
Cod. Produttore
RBM1620
Cod. EAN
8030343096530

Informazioni di prodotto

Riduzione RBM1620 in ottone nichelato, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto ISO metrico standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per impianti elettrici
  • Riduzione delle dispersioni grazie alla qualità del materiale
  • Migliore efficienza energetica grazie a collegamenti ottimali
Riduzione filettata in ottone con filettatura metrica interna da 20 mm e filettatura metrica esterna da 16 mm. Progettata per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici, questa riduzione presenta una lavorazione di precisione conforme agli standard ISO, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per adattare tubazioni e componenti con diverse dimensioni di filettatura mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO metrico - filetto femmina ISO metrico in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione filettata ottone nichelato ISO 16M-20F per impianti elettrici

€ 2,51 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info