Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG64
Cod. Produttore
RBGG64
Cod. EAN
8030343066298

Informazioni di prodotto

Riduzione RB64 garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto maschio e femmina GAS standard
  • Risparmio di tempo durante l’assemblaggio
  • Materiale in acciaio zincato per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Minori rischi di perdite e guasti
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali
Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in acciaio zincato.

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

2 pollici

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas