Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG59
Cod. Produttore
RBGG59
Cod. EAN
8030343066243

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione bicchiere
  • Filetto maschio: GAS 1/2F
  • Filetto femmina: GAS 3/4F
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serie: RB59
  • Finitura: Nichelata
  • Applicazione: Impianti idraulici
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Riduzione in ottone con filettatura gas interna da 3/4 di pollice e filettatura gas esterna da 1/2 pollice. Progettata per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici, questa riduzione assicura una perfetta adattabilità e durata nel tempo grazie all’alta qualità del materiale. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nelle giunzioni filettate. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione RB59 ottone nichelato 1/2F-3/4F per impianti elettrici