Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG58
Cod. Produttore
RBGG58
Cod. EAN
8030343066236

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione bicchiere
  • Filetto maschio: GAS 3/8
  • Filetto femmina: GAS 1
  • Serie: RB58
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Connessione tubi
  • Protezione: Non indicata
  • Certificazioni: Non riportate
Descrizione del produttore: Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas