Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG56
Cod. Produttore
RBGG56
Cod. EAN
8030343066212

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione bicchiere
  • Filetto maschio: 3/8 GAS
  • Filetto femmina: 1/2 GAS
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Applicazione: Connessione tubi
  • Serie: TXRBGG56
  • Finitura: Nichelata
  • Standard: Filettatura GAS
Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas