Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG55
Cod. Produttore
RBGG55
Cod. EAN
8030343066205

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione bicchiere
  • Filetto maschio: 1/4 GAS
  • Filetto femmina: 3/4 GAS
  • Connessioni: filetto GAS
  • Serie: RB55
  • Materiale: non specificato
  • Utilizzo: collegamenti tubazioni
  • Standard: non specificato
Descrizione del produttore: Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas