Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG53
Cod. Produttore
RBGG53
Cod. EAN
8030343066182

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio GAS: 1/4"
  • Filetto femmina GAS: 3/8"
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Riduzione a bicchiere
  • Serie: RB53
  • Applicazione: Connessioni tubi
  • Finitura: Nichelata
  • Uso: Impianti idraulici
Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas