Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBPG32
Cod. Produttore
RBPG32
Cod. EAN
8030343066755

Informazioni di prodotto

Riduzione RB32 PG09 M- 1/4F offre una soluzione efficiente per collegamenti idraulici e pneumatici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al filetto standard GAS maschio/femmina
  • Risparmio di tempo nella messa in opera
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore durata e resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Riduzione delle perdite e miglior efficienza del sistema
Riduzione in ottone con filettatura interna gas da 1/4 di pollice e filettatura esterna PG, ideale per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel tempo, questa riduzione è adatta per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e precisione nella gestione dei cablaggi. La combinazione di materiali e dimensioni la rende un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

Produttore

Riduzione RB32 PG09 M-1/4F ottone nichelato collegamenti pneumatici idraulici