Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBPP030
Cod. Produttore
RBPP030
Cod. EAN
8030343067042

Informazioni di prodotto

Riduzione RB030 PG29 M-PG36 F in ottone nichelato, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto standard PG
  • Risparmio di tempo con la compatibilità diretta tra filetti maschio e femmina
  • Materiale resistente e durevole per interventi senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure che garantiscono continuità elettrica
  • Riduzione del rischio di guasti grazie alla qualità del materiale
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti stabili
Riduzione filettata in ottone con filettatura interna PG36 e filettatura esterna PG29. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici con differenti dimensioni di filettatura PG. Il materiale in ottone assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono robustezza e precisione nell’assemblaggio. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

36

dimensione della filettatura PG esterna

29

Produttore

Riduzione filettata ottone nichelato PG29 M-PG36 F per elettrico