Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBPP022
Cod. Produttore
RBPP022
Cod. EAN
8030343066953

Informazioni di prodotto

Riduzione RB a bicchiere in ottone nichelato
Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

11

dimensione della filettatura PG esterna

9

Produttore

Riduzione Rb022 Pg09 M-Pg11 F

€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info