Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBPP021
Cod. Produttore
RBPP021
Cod. EAN
8030343066946

Informazioni di prodotto

Riduzione RB a bicchiere in ottone nichelato
Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

9

dimensione della filettatura PG esterna

7

Produttore

Riduzione Rb021 Pg07 M-Pg09 F

€ 1,36 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info