Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRPP43
Cod. Produttore
RPP43
Cod. EAN
8030343068414

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per facilitare le connessioni elettriche tra filetti PG di diverse dimensioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma esagonale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con filetti PG13,5 e PG16

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Materiale resistente alla corrosione
  • Ottimizzazione dell’impianto elettrico
Riduzione filettata in ottone di alta qualità, progettata per collegamenti elettrici con filettature PG. Presenta una filettatura interna PG 13,5 e una filettatura esterna PG 16, garantendo un adattamento sicuro e affidabile tra componenti di diverse dimensioni. La sua robustezza e resistenza rendono questo raccordo ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e stabilità nel tempo. La finitura in ottone assicura protezione contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

16

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato PG13,5F-PG16M per impianti elettrici

€ 1,45 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info