Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRPP42A
Cod. Produttore
RPP42A
Cod. EAN
8030343068391

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per collegamenti elettrici rapidi e sicuri.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al filetto maschio-femmina PG
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo
  • Ottimizzazione della connessione elettrica per efficienza energetica
Riduzione filettata realizzata in ottone di alta qualità, progettata per collegare tubi o componenti con filettature PG11 interne e PG16 esterne. Questo raccordo garantisce una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici, grazie alla precisione delle filettature e alla resistenza del materiale. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti di fissaggio performanti e stabili. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

11

dimensione della filettatura PG esterna

16

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato PG11-F PG16 impianti elettrici

€ 1,59 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info