Prodotti /

Cod. Rexel
CP2030619
Cod. Produttore
2030619
Cod. EAN
4012195383352

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 107 R M2016 PA RIDUZIONE
  • Serie: V-TEC VM
  • Grado protezione: IP54 senza guarnizione
  • Protezione max: IP68 con guarnizione
  • Filettatura: interna ed esterna metrica
  • Materiale: plastica
  • Applicazione: montaggio pressacavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione filettata realizzata in poliammide, materiale plastico resistente e leggero, ideale per applicazioni elettriche. La filettatura interna è metrica con dimensione M16, mentre quella esterna è metrica M20, garantendo una connessione sicura e precisa tra componenti. Le dimensioni compatte e la qualità del materiale assicurano durata e affidabilità nelle installazioni. Prodotto conforme agli standard di sostenibilità con un basso impatto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Riduzione con filettatura interna ed esterna metrica per il montaggio di pressacavi in plastica in alloggiamenti. Grado di protezione IP54 senza guarnizione di collegamento supplementare. Possibile grado di protezione fino a IP68 con guarnizione di collegamento supplementare, ad esempio O-ring o guarnizione circolare piatta.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

16

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

V TEC VM

Produttore

Riduzione filettata M20-M16 PA grigia per pressacavi IP54-IP68