Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S337682ZL
Cod. Produttore
37682ZL
Cod. EAN
8033603340350

Informazioni di prodotto

Riduzione CX componibile 300-200 H80 ZL

esecuzione

connettore fornito

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

forma costruttiva

riduzione simmetrica

materiale

acciaio

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm