Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX2921PA
Cod. Produttore
2921PA
Cod. EAN
8030343114524

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RID.CONCENT. PA6 PG29 M-PG21F
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Fibra: Fibra di vetro
  • Serie: TX2921PA
  • Tipo: Riduzione concentrica
  • Dimensione ingresso: PG29
  • Dimensione uscita: PG21F
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Riduttore concentrico realizzato in poliammide di alta qualità, progettato per il collegamento di filettature PG29 esterne a PG21 interne. Questo componente in plastica garantisce resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando un montaggio sicuro e preciso. La sua struttura compatta e le dimensioni standardizzate lo rendono ideale per adattare e proteggere i passaggi di cavi in impianti elettrici, mantenendo l’integrità del sistema e facilitando l’installazione. Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

29

Produttore

Riduttore concentrico poliammide fibra vetro PG29-PG21 impianti elettrici

€ 5,57 x 1 pz.