Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX2113PA
Cod. Produttore
2113PA
Cod. EAN
8030343114500

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Rinforzo: Fibra di vetro
  • Tipo: Riduzione concentrica
  • Dimensioni: PG21 M-PG13F
  • Serie: TX2113PA
  • Protezione: Non specificata
Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

21