Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX1609PA
Cod. Produttore
1609PA
Cod. EAN
8030343114487

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Riduzione poliammide
  • Materiale: PA6 rinforzato fibra vetro
  • Tipo: Riduzione concentrica
  • Dimensioni: PG16 M - PG09F
  • Serie: TX1609PA
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Riduttore concentrico realizzato in poliammide di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Presenta una filettatura esterna PG16 e una filettatura interna PG9, garantendo un collegamento sicuro e affidabile tra componenti. La plastica utilizzata assicura leggerezza e ottima resistenza agli agenti chimici e all’usura nel tempo. Questo componente è progettato per facilitare l’adattamento e la connessione di tubazioni o cavi in impianti elettrici, mantenendo elevate prestazioni e sicurezza. Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG interna

9

dimensione della filettatura PG esterna

16

Produttore

Riduzione concentrica poliammide PA6 PG16-M PG9F impianti elettrici