Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONRD125
Cod. Produttore
CONRD125
Cod. EAN
8006588126394

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE CANALE 125/90 B.9010
Riduzione per canale elettrico da 125 a 90 mm, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per garantire un collegamento sicuro e funzionale tra canali di diverse dimensioni, ideale per impianti elettrici professionali che richiedono versatilità e affidabilità nella gestione dei cavi. La sua struttura compatta facilita l’installazione e assicura una protezione efficace dei condotti, mantenendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Riduzione per canalina elettrica con dimensioni 125/90 mm, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra canaline di diverse misure, facilita l’installazione di impianti elettrici mantenendo un aspetto pulito e professionale. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, assicura una protezione efficace dei cavi elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

125 mm

Produttore

Riduzione canalina elettrica 125x90 mm bianco per impianti residenziali e industriali