Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONRD90
Cod. Produttore
CONRD90
Cod. EAN
8006588126387

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE CANALE 90/70 B.9010
Riduzione per canale elettrico con dimensioni 90/70, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra canali di diverse misure, facilita l’installazione e la gestione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Ideale per mantenere l’estetica e la funzionalità dell’impianto, assicurando protezione e organizzazione dei condotti elettrici. Descrizione del produttore: Riduzione per canale elettrico con dimensioni 90/70, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra condotti di diverse misure, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, assicura protezione e continuità del passaggio dei cavi.

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione parte superiore

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale da incasso per apparecchi

90 mm

Produttore

Riduzione canale elettrico 90/70 bianco resistente per impianti civili e industriali